Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P - F92ERLNSNSNM049

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 49 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983738694

Réf. Sonepar

00156373869

Réf. Fournisseur

F92ERLNSNSNM049

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

49 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/SC Dup Std P

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit