Non retournable

Panduit - OS2 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul - F92ERQ1Q1SNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983075362

Réf. Sonepar

00156307536

Réf. Fournisseur

F92ERQ1Q1SNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

OS2 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPul

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage OS2 2 fibres, LC push-pull vers LC push-pull, gaine de 16 mm, homologué ascendant (OFNR), PI standard 1 mètre

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit