Non retournable

Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM0.5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 0.5 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056787056

Réf. Sonepar

00156678705

Réf. Fournisseur

F92RLZNZNONM0.5

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

0.5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OS2 avec une gaine de câble de 2,0mm. Cet élément homologué LSZH (à faible émission de fumée sans halogène) présente des connecteurs CS, dispose d'une perte d'insertion optimisée et mesure 0,5 mètre de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit