Non retournable

Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM036

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 36 m

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056787193

Réf. Sonepar

00156678719

Réf. Fournisseur

F92RLZNZNONM036

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

36 m

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit