Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056789678
Réf. Sonepar
00156678967
Réf. Fournisseur
F92RLZNZNONM002
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement duplex pour fibre est un cordon OS2 avec une gaine de câble de 2,0mm. Cet élément homologué LSZH (à faible émission de fumée sans halogène) présente des connecteurs CS, dispose d'une perte d'insertion optimisée et mesure 2 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


