Panduit - OS2 2f 2mm PC LSZH CS Connector/CS Conne - F92RLZNZNONM016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 16 m
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056789791
Réf. Sonepar
00156678979
Réf. Fournisseur
F92RLZNZNONM016
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
16 m
type de fibre:
monomode
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


