Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St - F923LANSNSNM005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983830206
Réf. Sonepar
00156383020
Réf. Fournisseur
F923LANSNSNM005
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage SC APC duplex vers SC duplex OS2 2 fibres, gaine 3 mm, homologué LSZH, PI Std 5 mètres
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


