Non retournable

Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St - F923LANSNSNM009

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 9 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983830244

Réf. Sonepar

00156383024

Réf. Fournisseur

F923LANSNSNM009

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

9 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

ROUMANIE

OS2 2f 3mm PC LSZH SC APC / SC Duplex St

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage SC APC duplex vers SC duplex OS2 2 fibres, gaine 3 mm, homologué LSZH, PI Std 9 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit