Panduit - OS2 2f 3mm PC OFNR SC Dup/SC Dup Std Pol - F923RSNSNSNM001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - SC duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 1 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983825202
Réf. Sonepar
00156382520
Réf. Fournisseur
F923RSNSNSNM001
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
1 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.125 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


