Panduit - OS2 2f 3mm PC OFNR SC Dup/SC Dup Std Pol - F923RSNSNSNM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 2f 3mm PC OFNR SC Dup/SC Dup Std Pol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 3 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983825226

Réf. Sonepar

00156382522

Réf. Fournisseur

F923RSNSNSNM003

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

3 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

OS2 2f 3mm PC OFNR SC Dup/SC Dup Std Pol

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage SC duplex sur SC duplex OS2 2 fibres, gaine 3mm, homologué ascendant (OFNR), PI Std 3 mètres

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit