Panduit - OS2 432f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8NNM5E5EAAM030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 30 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825673
Réf. Sonepar
00156682567
Réf. Fournisseur
F8NNM5E5EAAM030
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
30 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
288
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
15.5 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
autre
Les Atouts de l'article:
Câble Trunk monomode (OS2) 432 fibre E/S LSZH Riser Euroclass Cca MTP femelle vers MTP femelle, méthode A, PI standard, 30 mètres
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


