Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8ONM5E5EAAM010

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 10 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817647

Réf. Sonepar

00156681764

Réf. Fournisseur

F8ONM5E5EAAM010

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

10 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

864

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

17 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

autre

OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F

Les Atouts de l'article:

Câble Trunk monomode (OS2) 576 fibre E/S LSZH Riser Euroclass Cca MTP femelle vers MTP femelle, méthode A, PI standard, 10 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit