Panduit - OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8ONM5E5EAAM050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO
longueur - 50 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817661
Réf. Sonepar
00156681766
Réf. Fournisseur
F8ONM5E5EAAM050
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
MT/MPO
longueur:
50 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
864
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
17 mm
connexion version APC 2:
Oui
douille de protection contre le ployage:
autre
Les Atouts de l'article:
Câble Trunk monomode (OS2) 576 fibre E/S LSZH Riser Euroclass Cca MTP femelle vers MTP femelle, méthode A, PI standard, 50 mètres

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


