Panduit - OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F - F8ONM5ENNAAM030

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 30 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817692

Réf. Sonepar

00156681769

Réf. Fournisseur

F8ONM5ENNAAM030

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

30 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

864

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

17 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

autre

OS2 576f I/O Trunk, OFNR/LSZH/Cca, MPO F

Les Atouts de l'article:

Câble Trunk monomode (OS2) 576 fibre E/S LSZH Riser Euroclass Cca MTP femelle vers Pigtail, méthode A, PI standard, 30 mètres