Non retournable

Panduit - OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun - F8RNM5E5EAAM010

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM2

  • type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO

  • type de connecteur raccordement 2 - MT/MPO

  • longueur - 10 m

  • type de fibre - monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056859296

Réf. Sonepar

00156685929

Réf. Fournisseur

F8RNM5E5EAAM010

Marque

Panduit

catégorie:

OM2

type de connecteur raccordement 1:

MT/MPO

type de connecteur raccordement 2:

MT/MPO

longueur:

10 m

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

864

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

19.5 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit