Panduit - OS2 864-fiber I/O, Riser, LSZH, Cca Trun - F8RNM5ENNAAM100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM2
type de connecteur raccordement 1 - MT/MPO
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 100 m
type de fibre - monomode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056859364
Réf. Sonepar
00156685936
Réf. Fournisseur
F8RNM5ENNAAM100
Marque
Panduit
catégorie:
OM2
type de connecteur raccordement 1:
MT/MPO
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
100 m
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
864
couleur de gaine:
autre
connexion version APC 1:
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple:
19.5 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
sans
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


