Panduit - OS2 Fiber; Standard Loss; 12 Fibers Tota - FC29N-12-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056566972
Réf. Sonepar
00156656697
Réf. Fournisseur
FC29N-12-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
6
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
hauteur:
254 mm
largeur:
231.65 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


