Panduit - OS2 HD Flex Cassette, 12-Port, 4-to-1 Co - FHC39O-24H-10U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode et multimode 50/125
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - autre
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056886971
Réf. Sonepar
00156688697
Réf. Fournisseur
FHC39O-24H-10U
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode et multimode 50/125
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


