Panduit - OS2 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHC9N-24F-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
hauteur - 11.7 mm
largeur - 190.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056268586
Réf. Sonepar
00156007642
Réf. Fournisseur
FHC9N-24F-10A
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
hauteur:
11.7 mm
largeur:
190.4 mm
profondeur:
184 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
OS2 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


