Non retournable

Panduit - OS2 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC - FHC9N-24-10AF

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056174047

Réf. Sonepar

00156617404

Réf. Fournisseur

FHC9N-24-10AF

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Oui

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

profondeur:

171.7 mm

pays de fabrication:

CHINE

OS2 HD Flex Cassette, 12-Port Duplex LC

Les Atouts de l'article:

La cassette HD Flex™ est une cassette OS2, MPO-LC et prend en charge 24 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode modifiée A avec des paires inversées. La cassette dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 6 adaptateurs duplex LC de coloris bleu aqua avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit