Non retournable

Panduit - OS2 HD Flex Cassette, 4-Port, 4-to-1 Con - FHC39N-08H-10A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056022171

Réf. Sonepar

00156602217

Réf. Fournisseur

FHC39N-08H-10A

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

hauteur:

251.46 mm

largeur:

241.3 mm

profondeur:

184 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 HD Flex Cassette, 4-Port, 4-to-1 Con

Les Atouts de l'article:

La cassette de dérivation 4-en-1 HD Flex™ est une cassette OS2 MPO vers 4 Duplex LC qui prend en charge 8 fibres au total. Elle dispose d'une perte d'insertion standard et utilise la polarité de méthode A. La cassette à 4 ports dispose d'un capot noir avec un connecteur MPO noir et de 4 adaptateurs duplex LC de coloris bleu avec des obturations intégrales pour empêcher toute contamination.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit