Panduit - OS2 HD Flex Cassette, 8 fiber, 4-Port, M - FHC39O-08H-10U2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode et multimode 50/125

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • avec plaque frontale - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056886780

Réf. Sonepar

00156688678

Réf. Fournisseur

FHC39O-08H-10U2

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode et multimode 50/125

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 HD Flex Cassette, 8 fiber, 4-Port, M

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit