Panduit - OS2 Quicknet Cassette, 4-to-1 Conversion - FQ39N-08-10U2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode et multimode 50/125
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - autre
avec plaque frontale - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056886513
Réf. Sonepar
00156688651
Réf. Fournisseur
FQ39N-08-10U2
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode et multimode 50/125
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


