Non retournable

Panduit - OS2 SM 24-fiber B2ca Front Access Tethe - F9UYBXRNNSNM015

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056837157

Réf. Sonepar

00156683715

Réf. Fournisseur

F9UYBXRNNSNM015

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

11.7 mm

largeur:

292.8 mm

profondeur:

171.5 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

OS2 SM 24-fiber B2ca Front Access Tethe

Les Atouts de l'article:

Coffre 24 fibres OS2 monomode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité droite émoussée, perte d'insertion standard, sans œillet, 15 mètres

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit