Panduit - OS2 SM 24-fiber B2ca Front Access Tethe - F9UYBZLNNSNM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056837546
Réf. Sonepar
00156683754
Réf. Fournisseur
F9UYBZLNNSNM015
Marque
Panduit
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Oui
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
LC-Duplex
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
11.7 mm
largeur:
292.8 mm
profondeur:
171.5 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Coffre 24 fibres OS2 monomode de petit diamètre pour intérieur, Euroclasse B2ca, cassette LC/APC ODF à accès frontal FlexCore, extrémité gauche émoussée, perte d'insertion standard, sans œillet, 15 mètres
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


