Panduit - Outil manuel de pose pour rivets en polyamide/nylon; Cdt.1 - TNR

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre de la pointe - 9.6 mm

  • longueur - 235 mm

  • diamètre de tige - 25.4 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983250004

Réf. Sonepar

00156025000

Réf. Fournisseur

TNR

Marque

Panduit

diamètre de la pointe:

9.6 mm

longueur:

235 mm

diamètre de tige:

25.4 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Outil manuel de pose pour rivets en polyamide/nylon; Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Outil d'installation manuelle pour rivets en polymaide NR1, à utiliser avec les goulottes de câblage Panduit, dimensions : 234,9 x 47,5 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit