Panduit - Outil manuel pour pose colliers INOX type MLT;jusqu'à 12,7mm (EH);Cdt.1 - ST2MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - acier inoxydable (inox)
largeur de collier - 4.4...12.7 mm
tension de serrage - manuel
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure manuelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils de pose pour colliers en acier inoxydable e
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983760497
Réf. Sonepar
00156076049
Réf. Fournisseur
ST2MT
Marque
Panduit
matériau du collier:
acier inoxydable (inox)
largeur de collier:
4.4...12.7 mm
tension de serrage:
manuel
matériau de l'outil:
métal
propriété:
coupure manuelle
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'outil pour colliers de serrage en acier inoxydable ST2MT est une option simple et légère pour installer les colliers de serrage en acier inoxydable. Cet outil présente une entrée d'embase de collier de serrage pour un positionnement immédiat du collier de serrage. Il peut être manipulé avec une main, ce qui le rend facile d'utilisation pour l'installateur.






