Non retournable

Panduit - Overhead 4 Post Equipment Rack Vertical - PZLRB4P6LR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Overhead 4 Post Equipment Rack Vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - plastique

  • longueur - 116 mm

  • hauteur - 286 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983231256

Réf. Sonepar

00156323125

Réf. Fournisseur

PZLRB4P6LR

Marque

Panduit

modèle:

profils spéciaux

matériau:

plastique

longueur:

116 mm

hauteur:

286 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

82 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Overhead 4 Post Equipment Rack Vertical

Les Atouts de l'article:

Le guide-câbles vertical D-Ring PanZone® permet de gérer le câble du rack aérien Panduit PZLRB4P6 à 4 montants. 6 U, noir, 2 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit