Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon - N050X075C1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0...4.1 mm

  • diamètre du câble - 3.1...4.1 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983331499

Réf. Sonepar

00156333149

Réf. Fournisseur

N050X075C1C

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0...4.1 mm

diamètre du câble:

3.1...4.1 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Nylon

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit