Non retournable

Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl - C100X050CBC

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 12.7 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983349289

Réf. Sonepar

00156034928

Réf. Fournisseur

C100X050CBC

Marque

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

12.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

25.4 mm

hauteur:

12.7 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Vinyl

Les Atouts de l'article:

Etiquette composant, P1 cassette, 1,00" L x 0,50" H, tissu en polyamide, blanc, 175 étiquettes/cassette, 1 unité par paquet.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit