Panduit - P1 Cassette, Comp Label, Non-Adhesive Po - C261X035Y1C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 8.9 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983349425
Réf. Sonepar
00156034942
Réf. Fournisseur
C261X035Y1C
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
8.9 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
66.3 mm
hauteur:
8.9 mm
pays de fabrication:
COSTA RICA
P1 Cassette, Comp Label, Non-Adhesive Po
Les Atouts de l'article:
Etiquette en polyester, blanche, non adhésive, 75/cassette, identification pour Mini-Com™ à 4 ports, 2,61" x 0,35".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Etiquette en polyester, blanche, non adhésive, 75/cassette, identification pour Mini-Com™ à 4 ports, 2,61" x 0,35".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


