Non retournable

Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot - T100X000C1C-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 5.5 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983121823

Réf. Sonepar

00156312182

Réf. Fournisseur

T100X000C1C-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

5.5 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

COSTA RICA

P1 Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot

Les Atouts de l'article:

Bande d'étiquettes en tissu polyamide, noir sur blanc. Largeur : 1,00".

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit