Non retournable

Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0 - T100X000VQC-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - bleu

  • longueur de bande - 7.6 m

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983357772

Réf. Sonepar

00156035777

Réf. Fournisseur

T100X000VQC-WH

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

bleu

longueur de bande:

7.6 m

largeur de bande:

25.4 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

COSTA RICA

P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0

Les Atouts de l'article:

Blanc sur bleu, bande en vinyle, 1,00".

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit