Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0 - T100X000VSC-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - vert
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 25.4 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983357789
Réf. Sonepar
00156035778
Réf. Fournisseur
T100X000VSC-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
vert
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
25.4 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Bande vinyle, noir sur vert. Largeur : 1,00".
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


