Panduit - P1 Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0 - T100X000VUC-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - orange
longueur de bande - 7.6 m
largeur de bande - 25.4 mm
résistant à la chaleur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983357802
Réf. Sonepar
00156035780
Réf. Fournisseur
T100X000VUC-BK
Marque
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
orange
longueur de bande:
7.6 m
largeur de bande:
25.4 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T100X000VUC-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. La cassette d'étiquettes contient un dispositif de mémoire intégré pour un formatage automatique, un rappel de la dernière légende utilisée ainsi que le nombre d'étiquettes restantes dans la cassette. A utiliser avec les imprimantes LS8E et LS8EQ. Vinyle. 25,4 mm × 7,6 m. Coloris : noir sur orange. 1 cassette par package.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


