Panduit - P1 Cassette, Heatshrink Tubing, Mil Grad - H100X044H1C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 2...6.4 mm

  • longueur - 11.2 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983010165

Réf. Sonepar

00156000463

Réf. Fournisseur

H100X044H1C

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

2...6.4 mm

longueur:

11.2 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

P1 Cassette, Heatshrink Tubing, Mil Grad

Les Atouts de l'article:

Cassette d'étiquettes continues thermorétractables et prédécoupées en polyoléfine, qualité militaire H100X044H1C pour une coupe de longueur souhaitée, avec dispositif de mémoire pour un formatage automatique, rappel de la dernière légende et nombre d'étiquettes restantes. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™. Pour les imprimantes LS8E et LS8EQ. Rapport de rétraction 3:1. Dimensions : 25,4 mm × 11,2 mm, diamètre du câble : 2 mm à 6,4 mm, coloris : blanc. 1 cassette

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit