Panduit - P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00 - S100X150VBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 4.1...8.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983786176
Réf. Sonepar
00156000476
Réf. Fournisseur
S100X150VBC
Marque
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
4.1...8.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles disposent d'une zone d'impression bleue. Elles mesurent 1" (25,4 mm) de large et 1,5" (38,1 mm) de long avec une zone imprimable de 0,5" (12,7 mm) de hauteur et possèdent des fils de catégorie 5e/catégorie 6. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 200 étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


