Non retournable

Panduit - P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .75" - S075X125VAC

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 3.1...7 mm

  • longueur - 31.8 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983680894

Réf. Sonepar

00156000471

Réf. Fournisseur

S075X125VAC

Marque

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

3.1...7 mm

longueur:

31.8 mm

largeur:

19.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

COSTA RICA

P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .75"

Les Atouts de l'article:

Les étiquettes plastifiées pour imprimante portable sont fabriquées en vinyle transparent et elles présentent une zone imprimable blanche. Elles mesurent 0,75" (19,05mm) de large et 1,25" (31,75mm) de long avec une zone imprimable de 0,38" (9,7 mm) de hauteur et possèdent un calibre de fil de 12–10 AWG. La cassette d'étiquettes P1™ à chargement rapide contient à la fois le matériau pour l'étiquette ainsi que le ruban pour permettre un changement d'étiquette facile. Chaque cassette comprend 225 étiquettes.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit