Panduit - Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam - PC100-H25D-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25.4 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
matériau - plastique
type de fixation - boulon d'ancrage à expansion
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983838929
Réf. Sonepar
00156083892
Réf. Fournisseur
PC100-H25D-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
25.4 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
boulon d'ancrage à expansion
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


