Panduit - Pan-Clamp 0.38 Inch (9.7 mm) Bundle Diam - PC100-H25D-T0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1.2 mm
diamètre - 25.4...25.4 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983838936
Réf. Sonepar
00156083893
Réf. Fournisseur
PC100-H25D-T0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
1.2 mm
diamètre:
25.4...25.4 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Les attaches de diamètre fixe haute résistance Pan-Clamp™ PC100-H25D-T0 Panduit sont idéales pour fixer des fils, des câbles et des flexibles hydrauliques pour les applications exigeantes telles que les véhicules légers, les camions lourds et les véhicules spéciaux. L'épaisseur de panneau maximum est de 3,2 mm et un perçage de 7,1 mm dans le panneau est nécessaire pour le montage. Pour une utilisation dans des environnements extérieurs avec des faisceaux de 25,4 mm de diamètre maximum. En polyamide 6-6 résistant aux intempéries ; de coloris noir et disponibles en packages de 200 unités.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


