Panduit - Pan-Clamp 1.12" (28.5mm) Bundle w/ Integ - PC112-H25D-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1.33 mm
diamètre - 28.44...28.44 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983838943
Réf. Sonepar
00156083894
Réf. Fournisseur
PC112-H25D-C0
Marque
Panduit
diamètre nominal:
1.33 mm
diamètre:
28.44...28.44 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


