Panduit - Pan-Wrap Braided Sleeving, 1.50" (38.1mm - SE150PS-LQR3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 38.1 mm
couleur - autre
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056890398
Réf. Sonepar
00156689039
Réf. Fournisseur
SE150PS-LQR3
Marque
Panduit
diamètre nominal:
38.1 mm
couleur:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-40...150 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V0
homologation selon UR:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


