Panduit - Adjustable Depth Tie-off Bracket, Adjust - V4PATOBWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier - 454 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2370 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 283 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056897267
Réf. Sonepar
00156689726
Réf. Fournisseur
V4PATOBWH
Marque
Panduit
modèle:
passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier:
454 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2370 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
283 mm
matériau:
métal
largeur:
454 mm
hauteur:
2370 mm
profondeur:
283 mm
capacité de charge max.:
34.01 kg
couleur:
blanc
numéro RAL:
9.003
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


