Panduit - Aluminum Compression Lug, 2 Hole, 1/0 AW - LAB1/0-12-30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
forme de la section transversale - rond
plage étroite - Non
adapté aux câbles Al/St - Oui
étanche sur la longueur - Oui
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056895775
Réf. Sonepar
00156689577
Réf. Fournisseur
LAB1/0-12-30
Marque
Panduit
matériau:
aluminium
forme de la section transversale:
rond
plage étroite:
Non
adapté aux câbles Al/St:
Oui
étanche sur la longueur:
Oui
numéro d'identification:
29
nombre de trous de fixation:
2
homologation DIN:
Non
forme du manchon:
long
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


