Panduit - DIVIDER WALL 6" H, BL, PANDUIT WIRE BASK - PWBDW6BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 186.2 mm

  • hauteur - 0.7 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056813182

Réf. Sonepar

00156681318

Réf. Fournisseur

PWBDW6BL

Marque

Panduit

largeur:

186.2 mm

hauteur:

0.7 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

1600.2 mm

qualité du matériau:

autre

DIVIDER WALL 6" H, BL, PANDUIT WIRE BASK

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit