Panduit - Formed Tee Fitting 2" H x 12" W, Black - PWBPF2X12BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - autre
type de construction - pièce en T horizontale
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056816312
Réf. Sonepar
00156681631
Réf. Fournisseur
PWBPF2X12BL
Marque
Panduit
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
type de construction:
pièce en T horizontale
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


