Panduit - Formed Tee Fitting 2" H x 18" W, Zinc - PWBPF2X18EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056816367

Réf. Sonepar

00156681636

Réf. Fournisseur

PWBPF2X18EZ

Marque

Panduit

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

type de construction:

pièce en T horizontale

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Formed Tee Fitting 2" H x 18" W, Zinc

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit