nouveau

Panduit - OM4 16F Harness, B2ca, MPO-16 Female to - GZCRBOPFH5NM004

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM4 16F Harness, B2ca, MPO-16 Female to

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 16

  • matériau de la gaine - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056908147

Réf. Sonepar

00156690814

Réf. Fournisseur

GZCRBOPFH5NM004

Marque

Panduit

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

16

matériau de la gaine:

sans

nombre de fibre par conducteur:

16

avec protection contre les rongeurs:

Non

serre cable:

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

géométrie du câble:

rond

OM4 16F Harness, B2ca, MPO-16 Female to

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit