Panduit - OM4 16F Harness, LSZH, MPO-16 Female to - GZCRLOPFH5NM004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 16
matériau de la gaine - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056907942
Réf. Sonepar
00156690794
Réf. Fournisseur
GZCRLOPFH5NM004
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
16
matériau de la gaine:
sans
nombre de fibre par conducteur:
16
avec protection contre les rongeurs:
Non
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
3.8 mm
géométrie du câble:
rond
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


