Panduit - OM4+ 16F Small Diameter Trunk, B2ca, MPO - GSCYBO6FH5AM009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
nombre de fibre par conducteur - 16
avec protection contre les rongeurs - Non
serre cable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056906204
Réf. Sonepar
00156690620
Réf. Fournisseur
GSCYBO6FH5AM009
Marque
Panduit
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
nombre de fibre par conducteur:
16
avec protection contre les rongeurs:
Non
serre cable:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Non
diamètre externe approx.:
5.4 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
440 kN
géométrie du câble:
rond
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


